「s10-15」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.74MB)
チューブ内径(Φmm)10
作動方式単動押出し
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
作動方式単動押出し形
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
¥27,980
税込¥30,778
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
・許容モーメント最大2倍以上向上
・高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)10
最低使用圧力(MPa)0.06
給油不要(無給油)
配管接続口径M5×0.8
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
ストローク標準ストローク
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)
給油無給油
ロッド先端ねじおねじ
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.06
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)
ポートねじの種類(-) M5×0.8
・小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ロッド先端振れ精度向上
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ