SMC
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA10-15SZ)
ストローク(mm)
15
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
(S) 単動押出し
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34297138
CDJ2RA10-15SZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34297147
CDJ2RA10-15SZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34297156
CDJ2RA10-15SZ-C73CS-B
CADデータダウンロード
C73C
(B) バンド取付
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34297165
CDJ2RA10-15SZ-M9BWS-B
CADデータダウンロード
M9BW
(B) バンド取付
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34297174
CDJ2RA10-15SZ-M9NWL-B
CADデータダウンロード
M9NW
(B) バンド取付
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください