カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ParkerTAIYO(129)
  • BIGM(丸山製作所)(93)
  • 伊東電機(15)
  • 三木プーリ(12)
  • ワルター(10)
  • NAKATAKI(8)
  • アズワン(7)
  • エスコ(7)
  • ニッセイ(7)
  • 長野計器(6)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • 東洋技研(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • コノエ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
  • アイセル(4)
  • アルインコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s10-35」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S10) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S10)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS1~) SMCサインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS1~)SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S10 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S10SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V35 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V35SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数24SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N35 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N35SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-35 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-35SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-35 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-35SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)35軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-35BZ SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-35BZSMC
35,980税込39,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)35配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-3~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM10-3~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B10 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B10SMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッドSMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-35TZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-35TZ)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)35リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-35SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-35SZ)SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)35ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-35SRZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-35SRZ)SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)35ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2F10) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2F10)SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-10Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-10Z)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-10Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-10Z)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSL10-3~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL10-3~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KB SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KBSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-35Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-35Z)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-35Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-35Z)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-35Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-35Z)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-35Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-35Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
デュアルロッドシリンダ CXS2L10 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L10SMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ CXS2M10 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M10SMC
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-35Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-35Z)SMC
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)35配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(1MB)
CQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S13 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S13SMC
7,198税込7,918
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/2ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S07 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S07SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S11 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S11SMC
7,198税込7,918
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S09 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S09SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPT
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-35D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-35DSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-35Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-35Z)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-35 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-35SMC
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35