カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(53)
- メディアカバーマーケット(42)
- ホンダ(39)
- 日野自動車(35)
- コンサス(35)
- 大阪魂(21)
- BIG DAISHOWA(19)
- 東日興産(TN)(19)
- 三菱マテリアル(17)
- トヨタ(17)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](16)
- ERECTA(エレクター)(14)
- 日研工作所(14)
- Canon(14)
- タテヤマアドバンス(14)
- NACHI(不二越)(12)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- Nikon(ニコン)(11)
- ブランドをもっと見る
「s135」の検索結果
特価

エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135S
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(S) 0.45マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナット付
バルブユニット CCV
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷コンバータとバルブユニットをコンパクトに一体化 ・使用用途にあわせて4種類のバルブユニットの選択が可能 ・コンバータとバルブユニットは個々に接続しても使用可能
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-400S~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-300S~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-500~)
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-400~)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-100S~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個11日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-200S~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個11日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-300~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個11日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-100~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個11日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-200~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個11日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-135Z)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個15日以内出荷ストローク(mm)135配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-135BZ)
SMC¥53,980税込¥59,3781個15日以内出荷ストローク(mm)135配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-135Z)
SMC¥32,980税込¥36,2781個15日以内出荷ストローク(mm)135配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-135Z)
SMC¥41,980税込¥46,1781個15日以内出荷ストローク(mm)135配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-135DCM
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-135DC
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷ストローク(mm)135ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-135DC
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個9日以内出荷ストローク(mm)135ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-135DCM
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個9日以内出荷ストローク(mm)135ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-135DCM
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ストローク(mm)135ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-135Z
SMC¥88,980税込¥97,8781個15日以内出荷ストローク(mm)135配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG20-135Z
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個15日以内出荷ストローク(mm)135配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-135Z
SMC¥32,980税込¥36,2781個15日以内出荷ストローク(mm)135配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-135Z
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷ストローク(mm)135配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-135DCM
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷ストローク(mm)135ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-135DC
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷ストローク(mm)135ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-135DC
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵