カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KITO(キトー)(1,106)
- ParkerTAIYO(124)
- BIGM(丸山製作所)(113)
- 三ツ星ベルト(22)
- ワルター(21)
- RS PRO(21)
- CKD(19)
- 京セラ(16)
- 三菱電機エンジニアリング(15)
- brembo(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- 東海キャスター(12)
- KUKKO(クッコ)(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- トーヨ[作業服](11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ユキワ精工(11)
- SUS(エスユーエス)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「s20t」の検索結果

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から11日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
エアスライドテーブル MXS20T
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS20
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
エアスライドテーブル(MXS20T~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS20~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BS20TF)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷軸(S) 片軸サイズ(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2B
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷から10日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRQ2BS20TF)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷軸(S) 片軸サイズ(mm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 1/8
CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRQ2BS20TN)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷軸(S) 片軸サイズ(mm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 1/8
CRQ2X - 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2XBS20TF)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷軸(S) 片軸サイズ(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18
薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BS20TF
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷揺動角度(°)(90) 80~100寸法(mm)20クッション(C) エアクッションリード線(m)(L) 3鉛直軸形式(S) 片軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2XBS
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S20TN
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(TN) NPTストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
低速薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2XB~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷・ワークの低速搬送が可能。(5s/90°) ・オートスイッチ付(CDRQ2Xシリーズ:CDRQ2X)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S20TF
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(TF) G
増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から11日以内出荷ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。