カテゴリ

  • 物流用品(1,126)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(303)
  • 農業機械(115)
  • 切削工具(105)
  • 制御機器(99)
  • 油圧機器・油圧ホース(61)
  • メカニカル部品(60)
  • 作業工具(49)
  • バイク部品(40)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 自動車補修部品(27)
  • 作業服(20)
  • 建築金物(17)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 機構部品(14)
  • 測定用品(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • バイク純正部品(11)
  • 電動工具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 安全用品(8)
  • 家電(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 防犯用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-20t」の検索結果

2,280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ムゲン 両面使用 G-1S 20T用 100mm 明大

    ムゲン 両面使用 G-1S 20T用 100mm

    明大
    289,800税込318,780
    1本
    9日以内出荷
    コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)。表裏を気にしないで使える両面仕様。保護パッドを標準装備
    用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維
  • ムゲン 片面使用 M-1S 20T用 100mm 明大

    ムゲン 片面使用 M-1S 20T用 100mm

    明大
    259,800税込285,780
    1本
    9日以内出荷
    コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)。吊り荷の落下を防ぐセーフティーヒューズベルト(安全装置)機能付。保護パッドを標準装備
    用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維
  • S20T EY チャック ユキワ精工

    S20T EY チャック

    ユキワ精工
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • S20T スーパーG1チャック ユキワ精工

    S20T スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    26,880税込29,568
    1本
    5日以内出荷
  • S20T ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    S20T ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し)

    ユニカ(39件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
  • S20T スーパーG1チャック(プルスタッドボルト付) ユキワ精工

    S20T スーパーG1チャック(プルスタッドボルト付)

    ユキワ精工
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
  • α折りたたみコンテナ ”スケルコン" TRUSCO

    α折りたたみコンテナ ”スケルコン"

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335
  • ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ)

    THK(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
    種別無給油おねじ付きタイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)

    THK(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
    種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    形状角形特性大風量/可変速
  • テープ 1 20S-2173T-20 YAMAHA(ヤマハ)

    テープ 1 20S-2173T-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
  • 軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ 大洋製器工業

    軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ

    大洋製器工業
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
    用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
    種別20W形質量(g)190電源AC定格電圧(V)100-200口金G13定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V)定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)26.5×580演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    ハンドスプレーガン

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
    用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
  • スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ) 大洋製器工業

    スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ)

    大洋製器工業(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ゴールド文字 光

    真鍮ゴールド文字

    (2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高級感のある真鍮製ゴールド文字です 文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示 取付時に便利な、仮止めテープ入りです
    仕様仮止めテープ入材質真鍮寸法(mm)20奥行(mm)3.5
  • ロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ)

    THK(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
    種別無給油おねじ付きタイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ)

    THK(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
    種別無給油タイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業

    軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ

    大洋製器工業
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリヤーブック<フレッシェン>(固定式)A4縦 コクヨ

    クリヤーブック<フレッシェン>(固定式)A4縦

    コクヨ
    469税込516
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    ポップで爽やかな透明ポケットファイル 乱反射しにくいグレアレス仕上げのポケットをセットしました。 外から内容物が分かりやすく、プレゼンテーションなどの提出用ファイルに最適です。
    材質表紙/R-PP,ポケット/PPサイズA4-S高さ(mm)309外幅寸法(mm)234
  • 軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業

    軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ねじこみタイプ材質特殊合金鋼タイプねじこみタイプ安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • ベルトサンダー(20mm)セット 空研

    ベルトサンダー(20mm)セット

    空研
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    手狭な部位の研磨やあらゆる材質の研削作業に。作業目的に応じてアーム角度の調整が可能。消音剤内蔵。ラバーグリップ採用で防振・防寒効果を発揮。作業者を保護する安全設計。非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)
    用途自動車板金作業。溶接のビート削り、スポット部の削り。鉄・アルミ・ダイカスト鋳物の面取り、バリ取りにセット内容カップリングプラグ 20PM、ベルトペーパー 20×520 #60、ベルトペーパー 20×520 #80、ベルトペーパー 20×520 #120全長(mm)427質量(kg)1.6全幅(mm)114無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)20×520ベルト速度(m/min)2200空気消費量(m3/min)0.62使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8575-41振動3軸合成値(m/s2)1.1
  • 電卓 HS-20TSC Canon

    電卓 HS-20TSC

    Canon
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    スタンド付き12桁スリム卓上タイプです。キートップは英語表記です。
    トラスコ品番574-8230桁数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大形 ハンドスプレーガン F210 明治機械製作所

    大形 ハンドスプレーガン F210

    明治機械製作所
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    その他塗料カップは別売りです。質量(g)391供給方式吸上式吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
  • LEDデスクランプ オーム電機

    LEDデスクランプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはブラウン木目調
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書ブラウン 木目調質量(g)約540消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約460寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330電源コード(m)約1.8光源LED×20灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1600エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6アームシングルアームUSBポート5V 1.0A電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • トルクリミッター付スパナ ユキワ精工

    トルクリミッター付スパナ

    ユキワ精工
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スパナ先端部分:機械構造用炭素鋼商品構成単品
  • 使いきり袖付きエプロン 親指フック 1箱 10枚入 アズワン

    使いきり袖付きエプロン 親指フック 1箱 10枚入

    アズワン
    519税込571
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    親指フックですので、手袋を着用しても袖を確実に固定できます。柔軟性・防水性に優れ、簡単に装着・脱衣ができます。
  • ムーブスマート PMS-20 ルネセイコウ

    ムーブスマート PMS-20

    ルネセイコウ
    14,980税込16,478
    1脚
    翌々日出荷
    作業に合わせて最適な座面高さを選べるキャスターチェア。 座面高さを21cmから45cmまで、48mmピッチで6段階にワンタッチで高さ調整ができ、特に低い姿勢での作業に便利です。 キャスター付なので座りながら移動ができ、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。
    質量(kg)5.2高さ(mm)480耐荷重(kg)90材質(フレーム)スチールパイプ座高(mm)200~440材質(座面)MDF突板RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合昇降ピッチ(mm)48再生紙使用マーク適合
  • LEDバック S1000 T20 カーメイト

    LEDバック S1000 T20

    カーメイト
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    見やすさと明るさを向上した温白色のバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 眩しさを抑えた温白色が、雨天など悪天候時の見やすさを向上させます。 サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 安心の製品1年間保証。
    質量(g)12電圧(V)DC12消費電力(W)8.6全光束(Lm)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×44色温度(K)4000光色温白色電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプT20S
  • クリッキーテープ付クリップのみ 中 単品バラ 共栄プラスチック

    クリッキーテープ付クリップのみ 中 単品バラ

    共栄プラスチック
    499税込549
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    さまざまな用途に使えて便利、クリッキーテープ付クリップのみ 中 単品バラ。使い勝手もよく、長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
    仕様ピンなし、テープ付寸法(縦×横)(mm)台座:22×12繰り返し・詰め替え対応
  • インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インナーソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    ソケットサイズ:標準品
  • ACプロペラファン MRSシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
  • 電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケット トップ工業

    電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケット

    トップ工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    型枠金物の小判型(クサビタイプ)フォームタイに素早く入るラッパ型形状。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
    用途小判型(クサビタイプ)フォームタイ廻しに材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)145全長L(mm)115トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】ベルトサンダー(20mm)セット(空研)修理)KBS-20T(S)(修理) 修理

    【修理】ベルトサンダー(20mm)セット(空研)修理)KBS-20T(S)(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • Fジョイント ParkerTAIYO

    Fジョイント

    ParkerTAIYO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • スペシャルビットソケットT20 Pro-Auto

    スペシャルビットソケットT20

    Pro-Auto
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-2333先端サイズT20先端形状トルクス(いじり止め対応穴なし)
  • 折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし) TRUSCO

    折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:272容量(L)20.2最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252
  • 小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セット ニデックドライブテクノロジー

    小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セット

    ニデックドライブテクノロジー
    1,498,000税込1,647,800
    1セット
    翌々日出荷
    デジタルフォースゲージと電動スタンドを組み合わせた、高性能・高機能の小型卓上試験機です。購入後すぐに各種圧縮・引張試験を行うことができ、効率的な測定環境を構築できます。各種計測モードを標準装備(圧縮試験/引張試験/破壊試験/往復試験/剥離試験/荷重検出試験)。USBポートを搭載し、パソコンと接続することでデータの取り込みが可能です。また、パソコンから試験の開始・終了・動作選択などの操作も行えます。専用ソフトにより、荷重および変位データの取り込みやグラフ表示が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
...