61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


CD85N25-35S-B C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-35S) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)35 作動方式(S) 単動・押出し 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷

CD85N25-35T-B C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-35T) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)35 作動方式(T) 単動・引込み 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-35C) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-35C) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-35C) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-35C) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CP96SDB40-35C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-35C) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
26日以内出荷

C85 Series(C85N12) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


C85 Series(C85N20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

C85 Series(C85N16) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

大型真空ユニット ZR120 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-35CBX SMC CADデータあり
揺動角度(B) 170°to 190° 仕様(X) オーダーメイド仕様 ストローク(mm)35 ストローク(-X1) 中間ストローク サイズ32 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 ポートねじの種類(-) Rc 1/8
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRQBS32-35CAX-F7NVL-X1 ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-35CAX SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(X) オーダーメイド仕様 ストローク(mm)35 ストローク(-X1) 中間ストローク サイズ32 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類F7NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷

MRQBS32-35CBX-X1 ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-35CBX SMC CADデータあり
揺動角度(B) 170°to 190° 仕様(X) オーダーメイド仕様 ストローク(mm)35 ストローク(-X1) 中間ストローク サイズ32 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式ロッド側トラニオン形 使用流体空気 取付金具ロッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,998 税込7,698
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)




1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-35AZ) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-35Z) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB25) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

C85 Series(C85Y10) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR115S1-C~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

C85 Series(C85N25) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

C85 Series(C85N10) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR115S2-~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR110S1 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR120S1-C~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR110S~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR118~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR115S1 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SS5Y7-10S6F35-14B-C8-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6F35 SMC CADデータあり
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数14 SIユニット(F) PROFINET対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷