材質(シース)耐油PVC
リード線(m)3
色(絶縁体)茶、灰、白、黒、青
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)Φ6
絶縁体外径(Φmm)1.6
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
排気機構リリーフタイプ
IN配管位置(1) 下
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
切換方式3位置クローズドセンタ
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
切換方式3位置クローズドセンタ
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数14
SIユニット(V) CC-Link対応、(5) SIユニット マイナスコモン
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ユニット数(3) 3連
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(Q) DeviceNet対応、(5) SIユニット マイナスコモン
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ユニット数(3) 3連
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(F) PROFINET対応、(5) SIユニット マイナスコモン
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ユニット数(3) 3連
材質(接液部)SUS304
1個
¥2,298,000
税込¥2,527,800
7日以内出荷
連数【I/Oユニット】(3)3連
取付け方法(-)直接取付
配線方式(S)配列指定
SIユニット(N)PROFIBUSDP対応
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12
SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数4
SIユニット(N) PROFIBUS DP対応
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(5) SIユニット マイナスコモン
ユニット数(3) 3連
1個
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(3)3連
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数8
SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート)
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(F)両側
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
ポート数5
管接続口径サブプレートなし
リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル
切換方式3位置クローズドセンタ
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ボディ形式(1) ダイレクトマニュアル
シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
連数【I/Oユニット】(3)3連
配線方式(S)配列指定
SIユニット(N)PROFIBUSDP対応
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
連数【I/Oユニット】(3)3連
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
SIユニット(F)PROFINET対応
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(U)U側
リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置クローズドセンタ
材質(接液部)SUS304
排気機構リリーフタイプ
IN配管位置(2) 上
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。
・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。
・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。
・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
材質(接液部)SUS304
ポート数5
使用流体空気
コイル定格電圧(V)DC24
管接続口径サブプレートなし
切換方式3位置クローズドセンタ
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
コイル定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(E) グロメットターミナル
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
管接続口径NPT1/2
ねじの種類NPT
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ボディ形式(1) ダイレクトマニュアル
シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置クローズドセンタ
リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(-) 内部パイロット
ボディ形式(0) 標準
シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
切換方式3位置クローズドセンタ
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置クローズドセンタ
材質(接液部)SUS304
材質(接液部)SUS304
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置クローズドセンタ
コイル定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
管接続口径NPT1/2
ねじの種類NPT
使用流体空気
配管(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ボディ形式(0) 標準
シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
ねじの種類Rc
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
ボディ形式(0) 標準
シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
ボディ形式(0) 標準
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(N) PROFIBUS DP対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)
銘板プレートなし(連数印字なし)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ