514件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S0700 Series(S070-~) SMC CADデータあり
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
1個
159 税込175
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)


S070C_VALVE - 直接配管/単体(S070C) SMC CADデータあり
管接続口径(32) ポート接続: バーブ継手 ポート数3 使用流体空気・低真空(1.33×102Pa) 適合チューブΦ3.18/Φ2 適合チューブ径(Φmm)3.18/2
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

S Series(S070B) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型直動3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



仕様コイル電圧:(R) DC3V、消費電力-圧力仕様-流量:(D) 消費電力:0.5W - 最高使用圧力:0.5MPa - Cv値:0.011、リード線取出し方法:(C) プラグリード, ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル定格電圧(V)(R) DC3 リード線取出方法(C) プラグリード, ランプ・サージ電圧保護回路付
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

2速制御によりサイクルタイム短縮 ストロークエンドの衝撃緩和が可能 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能 作業工数削減、設定ミス低減。 省スペース 占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)
最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.62MB) シリンダストローク(mm)50~
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


L Series(LEFG32) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

L Series(LEFG40) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

L Series(LEFG25) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)




電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40T8S SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W サイズ40 モータ配置(-) 上折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

LEFB40NWS-700 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NWS SMC CADデータあり
ストローク(mm)700 駆動方式ベルト モータ種類(NW) 取付形状W サイズ40 モータ配置(-) 上折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
99,980 税込109,978
11日以内出荷

LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB32NYS) SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

L Series(LEFB25T6S) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W サイズ(mm)25 モータ配置(-) 上折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
94,980 税込104,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32NWS SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(NW) 取付形状W サイズ32 モータ配置(-) 上折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
82,980 税込91,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


L Series(LEFB40NXS) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(NX) 取付形状X サイズ(mm)40 モータ配置(-) 上折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


L Series(LEFB40NM2S) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(NM2) 取付形状M2 サイズ(mm)40 モータ配置(-) 上折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


L Series(LEFB32UNXS) SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

L Series(LEFB32NM1S) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(NM1) 取付形状M1 サイズ(mm)32 モータ配置(-) 上折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
77,980 税込85,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25NZS SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(NZ) 取付形状Z サイズ25 モータ配置(-) 上折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
76,980 税込84,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEFB32U SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルト サイズ(mm)32 モータ配置(U) 下折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32NM2S SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(NM2) 取付形状M2 サイズ32 モータ配置(-) 上折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

L Series(LEFB40NM1S) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(NM1) 取付形状M1 サイズ(mm)40 モータ配置(-) 上折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB25UNYS) SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB40UNYS) SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


関連キーワード