39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S070C_VALVE - 直接配管/単体(S070C) SMC CADデータあり
管接続口径(32) ポート接続: バーブ継手 ポート数3 使用流体空気・低真空(1.33×102Pa) 適合チューブΦ3.18/Φ2 適合チューブ径(Φmm)3.18/2
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD85N25-70S-B C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-70S) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)70 作動方式(S) 単動・押出し 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-70C) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CP96SDB40-70C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-70C) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
26日以内出荷

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-70C) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-70C) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-70C) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S0700 Series(S070-~) SMC CADデータあり
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
1個
159 税込175
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC CADデータあり
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ポート数3 使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


C85 Series(C85N20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)




小型直動3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
材質(接液部)SUS304
1個
1,998,000 税込2,197,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
チューブ内径(Φmm)40
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-7~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 取付支持形式基本形 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,698 税込10,668
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

RHC - ハイパワーシリンダ(RHCL32) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-70AZ) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-70Z) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-70Z) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CD Series(CDM2KF20) SMC CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CVM3C SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDVM5T2~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

C85 Series(C85E) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

CP Series(CP96SDC40) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
11,980 税込13,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

C85 Series(C85N25) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 取付支持形式軸方向フート形 クッションラバークッション 取付金具軸方向フート形 磁石内蔵有無
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ファインロック シリンダ CDLM2C25 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 仕様- 取付支持形式1山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
57,980 税込63,778
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)



ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
43,980 税込48,378
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
74,980 税込82,478
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

関連キーワード