カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,319)
  • メカニカル部品(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(21)
  • MAZDA(マツダ)(2,533)
  • Panasonic(パナソニック)(1,551)
  • イトーキ(1,493)
  • ホンダ(1,423)
  • BIGM(丸山製作所)(1,243)
  • オカムラ(岡村製作所)(713)
  • マルヤス電業(683)
  • メディアカバーマーケット(517)
  • ニッサン(478)
  • (464)
  • 東芝ライテック(427)
  • タンガロイ(404)
  • YAMAHA(ヤマハ)(321)
  • ERECTA(エレクター)(240)
  • KTM(231)
  • SHIMANO(シマノ)(219)
  • サンエス(190)
  • TRUSCO(181)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s9」の検索結果

関連キーワード
2,370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S09) SMCKQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S09)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオンねじの種類NPT
KQB2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQB2S09) SMCKQB2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQB2S09)SMC
479税込527
1個
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオンねじ部(S) シール剤付
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S09 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S09SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPT
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
AS-FSシリーズ マニホールド用長ねじボルトセット SMCAS-FSシリーズ マニホールド用長ねじボルトセットSMC
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
その他(CS95-~) SMCその他(CS95-~)SMC
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
スイッチ(D-S~) SMCスイッチ(D-S~)SMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
D Series(D) SMCD Series(D)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリアル伝送システム 出力対応 SMCシリアル伝送システム 出力対応SMC(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
VQ7-6-FG SMCVQ7-6-FGSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
その他(MDSUB~) SMCその他(MDSUB~)SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
VQ7-8-FG SMCVQ7-8-FGSMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
L Series(LEFG25) SMCL Series(LEFG25)SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
ISOシリンダ用パッキンセット SMCISOシリンダ用パッキンセットSMC
699税込769
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-S SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-SSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LEFG32) SMCL Series(LEFG32)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
真空ユニット ZK2-V SMC真空ユニット ZK2-VSMC
819税込901
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
エアチャック(支点開閉形) (MA~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MA~)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
L Series(LEFG40) SMCL Series(LEFG40)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6) SMCVQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-8) SMCVQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-8)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB32NZS) SMCLEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB32NZS)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルト
MSUA/MDSUA - ロータリテーブル/ベーンタイプ:高精度形 SMCMSUA/MDSUA - ロータリテーブル/ベーンタイプ:高精度形SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
ベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUA SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUASMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUB SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUBSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
MSUB/MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形 SMCMSUB/MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
接続ポート位置(-) ボディ側面
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS900-~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS900-~)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
SS-9X SMCSS-9XSMC
259税込285
1個
9日以内出荷
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
関連キーワード
...