66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SS5Y5-11SA2N) SMC CADデータあり
型式(11) 裏配管形 SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン) ポート取出位置【P・E】(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 取付け方法(AA) 直接取付 仕様銘板プレート付 (連数印字付) 配線方式(S) 配列指定
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y5-10SA3N-06BS-N7D-NA S Series(SS5Y5-10SA3N) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数6 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 DINレール(-) 標準 ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷




SS5Y7-12SA2N-05US-ND0-NA S Series(SS5Y7-12SA2N) SMC CADデータあり
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数5 SIユニット(A2N)16点出力(マイナスコモン) 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【P・E】(N)Φ1/2 ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

S Series(SS5Y7-10SA3N) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SS5Y3-12SA2N-02U-D-NA S Series(SS5Y3-12SA2N) SMC CADデータあり
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数2 SIユニット(A2N)16点出力(マイナスコモン) 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8 ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

S Series(SS5Y7-10SA2N) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン) ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SA2N SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS5Y5-11SA3N-16BS-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SA3N SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数16 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
72,980 税込80,278
10日以内出荷




SS5Y3-12SA3N-16B-D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SA3N SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数16 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷



5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SA2N SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 取付(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン) 取出位置(B) 両側
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304
最高使用圧力(MPa)2
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304
最高使用圧力(MPa)4
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304
最高使用圧力(MPa)1
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)









・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)


関連キーワード