213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)





1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-10SA2) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(A2) 16点出力(プラスコモン) 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




真空パッド ZP3-T SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
819 税込901
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

Z Series(ZP3E-T) SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)




Z Series(ZP3-T06) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
849 税込934
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

Z Series(ZP2-TB) SMC CADデータあり
1個
979 税込1,077
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

マニホールド SYシリーズ用 SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)



真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T50 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Z Series(ZP3-T08) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
849 税込934
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

SS5YJ SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

Z Series(ZH20DSA) SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)2.0
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


工業用フィルタ FGESA SMC CADデータあり
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-10SA2N) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン) ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Z Series(ZP3-T04) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
849 税込934
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

プラグインユニット (VV5QZ32-~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
取付直接取付 使用温度範囲(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.15MB) 材質(パッド)FS61(フッ素ゴム) 真空取出方向
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

SMCZ Series(ZH20DSA)
エコ商品
付属品標準ブラケット 接続口径SUP.ポートΦ10mm、VAC.ポートG1/2、EXH.ポートΦ12mm タイプ直接配管形 RoHS指令(10物質対応)対応 エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:2.0 到達真空圧力(kPa)-90
1個
4,598 税込5,058
24日以内出荷

Z Series(ZHP63BM) SMC CADデータあり
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(63)o63 パッド形状(BM)ベロウ形溝付
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)