・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向縦
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向縦
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa
最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa
ボディ形式直接配管形
ノズル径(Φmm)2.0
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向縦
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向縦
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa
最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa
ボディ形式直接配管形
ノズル径(Φmm)2.0
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa
最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa
ボディ形式直接配管形
ノズル径(Φmm)1.8
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意
ボディサイズ100
空気流量(L/min)150
基準露点温度(℃)(S) -60
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
ボディサイズ100
空気流量(L/min)150
基準露点温度(℃)(S)-60
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥76,980
税込¥84,678
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
1個
¥53,980
税込¥59,378
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
1個
¥43,980
税込¥48,378
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
1個
¥76,980
税込¥84,678
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
1個
¥65,980
税込¥72,578
26日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
作動方式複動
・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。
・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。
・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。
・容器材質(接液部):SUS304
最高使用圧力(MPa)2
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。
・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。
・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。
・容器材質(接液部):SUS304
最高使用圧力(MPa)4
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。
・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。
・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。
・容器材質(接液部):SUS304
最高使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)4
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
関連キーワード
1
2
3
次へ