144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-2D~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)2 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CDQSB20-27DC 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-27DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)27 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

CDQSB20-24DC 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-24DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)24 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

CDQSB20-21DC 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-21DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)21 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

CDQSB20-26DM CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-26DM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)26 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷

CDQSB20-21DM CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-21DM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)21 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷

CDQSB20-26DC CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-26DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)26 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷


20-CQ SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)



薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-28D~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)28 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQSB20-26DCM CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-26DCM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)26 作動方式複動片ロッド ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷

CDQSB20-21DCM CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-21DCM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)21 作動方式複動片ロッド ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷

CDQSB20-24DCM 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-24DCM SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)24 作動方式複動片ロッド ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷

CQ Series(CQSB20) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-22D SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)22 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-27D SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)27 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式、複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログになります。(1.19MB)
1個
5,598 税込6,158
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

CDQSB20-27D-M9BV CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-27D) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)27 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

CDQSB20-27D-A93L 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-27D-A93L~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)27 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷


CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-25DFM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド ボディオプション(FM) ヘッド側インロー&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-28DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)28 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-24DM SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)24 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQSB20-25DF-A93V 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-25DF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド ボディオプション(F) ヘッド側インロー付 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷

CDQSB20-25+0D-XC11 CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-25+0D) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-28D) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)28 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQSB20-23D-M9NVL CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-23D) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)23 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9NV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷


新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式、複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログになります。(1.19MB) オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
5,398 税込5,938
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (768種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20D~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

CDQSB20-21DC-M9BL CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-21DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)21 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-20DF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド ボディオプション(F) ヘッド側インロー 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)