137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
用途適用バルブ:SY3000,5000 インターフェース【バルブ】(1)フラットケーブルDINレール取付
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQ1000,2000 SV1000,2000,3000,4000
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
用途適用バルブ:SY3000,5000 インターフェース【バルブ】(2)プラグインDINレール取付
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメット リード線(m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.08MB) 軸形式両軸 オートスイッチ有無あり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (888種類の商品があります)

1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
切換方式2位置シングル 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングルソレノイド
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)







5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P1 SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F2 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



SS5Y3-10G2-08DS-CM-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10G2 SMC CADデータあり
管接続口径(CM) ストレート口径混合 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き バルブ連数8 取出位置(D) D側 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F1 SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)





5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F2 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10FW1 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10G1 SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P1 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)






5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P2 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F1 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)