490件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHS~) SMC CADデータあり
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
1個
1,898 税込2,088
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSD180 SMC CADデータあり
1個
279,800 税込307,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD180) SMC CADデータあり
1個
279,800 税込307,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック付シリンダ (CLSD~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SD125) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロック付シリンダ CLSD1 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSD125) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
149,800 税込164,780
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSD140) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
179,800 税込197,780
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CNSD140-390-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNSD140 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 シリンダストローク(mm)390 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
189,800 税込208,780
19日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD125) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD160) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
209,800 税込230,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSD16) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CLSD140-350J CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD140) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷

パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)


5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD16-8~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD125TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSD SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド
1個
4,898 税込5,388
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式(2)2位置ダブル 使用流体空気 コイル(-)標準タイプ
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSD160) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
209,800 税込230,780
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SY320 SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

CQSD12-200DC CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSD12) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
1個
7,598 税込8,358
16日以内出荷

CNSD125-575-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNSD125 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)575 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
169,800 税込186,780
21日以内出荷

S Series(SY5400) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

S Series(SY5300) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3301 SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP344-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ロック付シリンダ CNS(CNSD1~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
139,800 税込153,780
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

S Series(SY5100) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD160TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)