カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(483)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(208)
- オカムラ(岡村製作所)(170)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(69)
- 新日軽(LIXIL)(57)
- 永田製作所(42)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- MAZDA(マツダ)(36)
- KHK(小原歯車工業)(35)
- エスコ(34)
- スバル(31)
- GIKEN(川口技研)(27)
- CKD(25)
- さくら電子(19)
- SpiceNote(17)
- AUTO-BI(山田辰)(15)
- 神保電器(14)
- シグマ光機(14)
- ケルヒャー(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「sg4」の検索結果

ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から22日以内出荷外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上。 高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能。材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)。 ※ボディA以外の材質はSUS304となります。最高使用温度:150℃。NSF H1グリース使用用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)0~150℃(凍結なきこと)材質(チューブ)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~)
SMC¥619~税込¥681~1個3日以内出荷から11日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から20日以内出荷・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上。 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)。・最高使用温度:150℃。・NSF H1グリース使用。・使用流体:空気、水、N2。・食品製造業界向機器 HF2B- Series用途食品製造業界向機器材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSG40F)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上作動方式複動
ストッパシリンダ RSG40
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)30
耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から7日以内出荷耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能。金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1。使用グリース:NSFH1グリース使用。最高使用温度:150℃。耐水性洗浄性の向上。※1SUS304(ボディA以外の外部金属)。外観部材に潤滑防錆剤未使用。または食品機械用潤滑防錆剤を使用。FDA認証材料もしくは適合材料を使用用途空気形エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-200BSZ
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-40Z
SMC¥88,980税込¥97,8781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)40配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプション
SMC¥2,998~税込¥3,298~1セット20日以内出荷用途HF2B-ASG- □TV Series用マニホールド用長ねじボルトセット付属品六角ナット・平座金(各4個)適合ボルト個数:2材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-200Z)
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個9日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-25Z
SMC¥88,980税込¥97,8781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)25配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-200BSZ)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-70Z)
SMC¥88,980税込¥97,8781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)70配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプション
SMC¥3,298税込¥3,6281個20日以内出荷用途HF2B-ASG- □TV Series用L型ブラケット材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-730Z)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)730配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-620Z)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)620配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-920Z
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)920配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-880Z
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)880配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-810Z
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)810配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-545Z
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)545配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-55Z
SMC¥88,980税込¥97,8781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)55配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-15Z
SMC¥88,980税込¥97,8781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)15配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series用L型ブラケット
SMC¥3,298税込¥3,6281個20日以内出荷用途ASG Series 用材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series用マニホールド用長ねじボルトセット
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個20日以内出荷用途ASG Series 用ボルト2個ナット4個RoHS指令(10物質対応)対応使用座金4個
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-200BZ)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-80BZ)
SMC¥98,980税込¥108,8781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)80配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-740Z)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)740配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-715Z)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)715配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-665Z)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)665配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-55BZ)
SMC¥98,980税込¥108,8781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)55配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-440Z)
SMC¥98,980税込¥108,8781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)440配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
...