カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Flash Forge(171)
- ホンダ(137)
- ミツビシ(110)
- 三菱ふそう(62)
- SAMTEC(48)
- JST(日本圧着端子製造)(35)
- Kawasaki(28)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- スバル(21)
- サンワサプライ(17)
- ラムマウント(17)
- メディアカバーマーケット(17)
- ホームテイスト(16)
- セブンホーム(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- MAZDA(マツダ)(11)
- アール・エフ・ヤマカワ(8)
- おたふく手袋(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「shf」の検索結果

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131SHF
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaマニュアルノンロックプッシュ式搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM051SHF)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051SHF
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H) 0.5供給弁・破壊弁の組合わせ(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(05) 0.5
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM)
SMC¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM132)
SMC¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM102)
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131S)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25G-250SHFZ
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルトエンドロックの位置(F) 左ポート側付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40G-550SHFZ
SMC¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)550配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルトエンドロックの位置(F) 左ポート側付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40G-600SHFZ
SMC¥209,800税込¥230,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルトエンドロックの位置(F) 左ポート側付
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-250SHFZ)
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルトエンドロックの位置(F) 左ポート側付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H40G-6
SMC¥209,800税込¥230,7801個15日以内出荷・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series
SMC¥3,398,000~税込¥3,737,800~1個60日以内出荷・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ質量(kg)(乾燥状態)191電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)2~45 (標高:3000m未満)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4ポンプ吐出量(L/min)45(0.45MPa)冷媒封入量(kg)1.43安定性±0.1℃
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series
SMC¥3,498,000~税込¥3,847,800~1個60日以内出荷・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)-20~45 (標高:3000m未満)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4安定性±0.1℃