「sk」の検索結果
特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)4
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)4
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)10
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)10
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)18
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)12
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)14
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)14
リード線(m)0.5
オートスイッチ種類M9PV
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)6
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)8
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)6
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)18
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)6
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(K) AC200
ポート数2
オリフィス径(Φmm)50
使用流体空気用
材質(ボディ)(S) CAC407
口径50Aフランジ
1個
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.89MB)
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト
形状ユニバーサル
タイプメーターアウト
ボディサイズ1/8、1/4
六角対辺(mm)9
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)12
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向縦
・等質の速度制御が可能
・低流量域での速度制御が容易
・ニードル弁抜け止め機
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)8
使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7
使用流体空気
給油無給油
把持力外径把持力7.1
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向縦
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)22
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
使用流体空気
給油無給油
把持力外径把持力50
・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。
・シリンダの飛びだしを防止。
・単動シリンダの速度制御。
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向縦
測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用
定格圧力範囲(MPa)0~50
出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向縦
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ