ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
種類エレメントアセンブリ
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
質量(kg)0.38
温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.05
保証圧力(MPa)1.5
エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時
定格流量(l/min ANR)300
ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)
適合コンプレッサ出力(kW)2.2
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
仕様エレメントアセンブリ
型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-A
ろ過度(μm)0.01
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質(エレメント)ポリプロピレン&ポリエチレン
ZFCシリーズ用交換用エレメント
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.39MB)
取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFB用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.39MB)
取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFA用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.39MB)
取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
¥209
税込¥230
10日以内出荷
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFD用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.39MB)
取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
1個
¥82,980
税込¥91,278
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ