3,938件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水 管接続口径同径チューブ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ストレートタイプ SMC CADデータあり
形状ユニオンストレート 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa クラッキング圧力(MPa)0.005 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途同一方向のチューブ同士の接続に。 (ボディ)黒 適合流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと) 形状ストレート
1個ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。 形状異径ストレート 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ストレート KQG2H SMC CADデータあり
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン 使用油ノングリース仕様
1個
969 税込1,066
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。 (ボディ)黒 使用流体空気、水 周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)3 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 形状異径ストレート
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストレート KQ2H  インチサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
1袋(2個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

KQG2H06-03 KQG2H - ハーフユニオン(KQG2H06) SMC CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
1袋(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC CADデータあり
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用 形状異径ストレート 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)





ステンレス製高真空ストレート型バルブ SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
99,980 税込109,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シール材質:(R1) Chemraz SS592、シ-ル材質変更箇所とリーク量:(A) 内部 1.3 x 10^-8,外部 1.3 x 10^-9 フランジタイプKF(NW)
1個
169,800 税込186,780
91日以内出荷

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
57,980 税込63,778
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)
1個
58,980 税込64,878
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

XYC - ストレート型バルブ/複動/ベローズシール(XYC) SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
99,980 税込109,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-80 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
1個
199,800 税込219,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DAK) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYH SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

XYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシール(XYA) SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジ80
1個
199,800 税込219,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYD SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
1個
139,800 税込153,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DK) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63DA SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプK(DN) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
1個
149,800 税込164,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-50K SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉 インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面左
1個
109,800 税込120,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-40K SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面左
1個
81,980 税込90,178
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-40F SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左
1個
82,980 税込91,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-25J SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面右
1個
54,980 税込60,478
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)