283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)








メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDCA SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (444種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)



1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
種類エレメントアセンブリ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC用
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
12,980 税込14,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFA用
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
7,398 税込8,138
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFB用
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
12,980 税込14,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFD用
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
14,980 税込16,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

















接続口径1/4 最大流量(L/min)サイズ:500 ねじの種類Rc 使用温度(℃)5~45 材質(ケース)ステンレス 耐圧(MPa)1.5 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 使用圧力範囲‐100kPa~1.0MPa(窒素、炭酸ガスの場合は0.99MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 耐差圧(MPa)エレメント:0.5
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)