カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(169)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc kq2l」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
エルボ KQ2L ミリサイズ SMCエルボ KQ2L ミリサイズSMC
329税込362
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMCストリートエルボ KQ2L ミリサイズSMC(2件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC
2,298税込2,528
1袋(10個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L-X35 SMCエルボユニオン KQ2L-X35SMC
189税込208特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L08) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L08)SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズSMC
1,198税込1,318特価
1袋(10個)
当日出荷から31日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ SMC隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズSMC
508税込559
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMCメスエルボ KQ2LF ミリサイズSMC
379税込417
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用
隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズSMC
479税込527
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ SMC隔壁エルボ KQ2LE インチサイズSMC
5,998税込6,598特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状隔壁エルボ使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径同径チューブボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMCレジューサエルボ KQ2L ミリサイズSMC
339税込373
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L10)SMC
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷から13日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB SMCワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFBSMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能
使用流体空気、窒素
エルボ KQ2L インチサイズ SMCエルボ KQ2L インチサイズSMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ SMCブランチエルボ KQ2LU ミリサイズSMC
379税込417
1個
当日出荷
用途直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ブランチエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
2,398税込2,638
1袋(5個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
エルボ KQB2L SMCエルボ KQB2LSMC
839税込923特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMCブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズSMC
459税込505
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L04)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボ SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボSMC
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMCブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズSMC
449税込494
1個
当日出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6形状ブランチエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類Mボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式(おねじ)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ストリートエルボ KQ2L インチサイズ SMCストリートエルボ KQ2L インチサイズSMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状ストリートエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ SMCブランチエルボ KQ2LU ミリサイズSMC
408税込449
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
メスエルボ KQ2LF インチサイズ SMCメスエルボ KQ2LF インチサイズSMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。形状メスエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L12) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L12)SMC
1,998税込2,198
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L16) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L16)SMC
3,698税込4,068
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L09) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L09)SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
エルボ KQ2L-X35 SMCエルボ KQ2L-X35SMC
369税込406
1個
翌々日出荷
形状エルボ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa(ボディ)黒周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMCブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6形状ブランチエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類Mボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式(おねじ)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
K Series(KQ2LF06) SMCK Series(KQ2LF06)SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L11) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L11)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
smc 継手 kq2特集