カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,707)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「smc vz」の検索結果
特価

ソレノイドバルブ (VZ1120-~)
SMC(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から15日以内出荷主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5使用流体空気管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数5使用流体空気
S Series(SYJ7120)
SMC¥9,498税込¥10,4481個8日以内出荷仕様配管方式:直接配管形リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Gブラケットブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路ランプ-サージ電圧保護回路なしコイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
SMC¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)ポート数5使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ボディオプションパイロット弁 個別排気形ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3給油不要取付姿勢自由パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:30以下、3位置:60以下A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
SMC¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 ドライバ操作形耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)応答時間(ms)30以下A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
ソレノイドバルブ (VZ110-~)
SMC(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
ソレノイドバルブ (VZ120-~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルオープン
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
SMC¥9,798税込¥10,7781個8日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルクローズ
3ポートソレノイドバルブ VZ100シリーズ VZ120
SMC¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 112
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5ポート数4使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
...