カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(66)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(28)
  • サンコー(三甲)(23)
  • ハンマーキャスター(19)
  • 熱研(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • 三菱電機(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • A&D(8)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • コクヨ(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • エスコ(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • シンコー(6)
  • 日東工器(6)
  • TOKIO(藤沢工業)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn1-2」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN1) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN1)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20SN1) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20SN1)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN1) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN1)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6リード線(m)3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN1 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN1SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SN1 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SN1SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN1E) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN1E)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN1M) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN1M)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN1K SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN1KSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力7.1
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)16開閉ストローク(両側)(mm)6
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20S~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25S~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(両側)(mm)4
LQ1U - ユニオン(LQ1U2A) SMCLQ1U - ユニオン(LQ1U2A)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
形状ユニオン
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SN~)SMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E2A) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E2A)SMC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状ユニオンエルボ
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E2A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E2ASMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
サイズ【レジューシング】基準チューブサイズ(インチ)1/4×5/32継手種類ユニオンエルボ
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2ASMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
サイズ【レジューシング】基準チューブサイズ(インチ)1/4×5/32継手種類パネルマウントユニオン
LQ1U - ユニオン(LQ1U2C) SMCLQ1U - ユニオン(LQ1U2C)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
形状ユニオン
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P2C) SMCLQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P2C)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
形状パネルマウントユニオン
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD32~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD32~SMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ30最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ