SMC
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1441N
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
コモン仕様
(N) マイナスコモン
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.4W)
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
手動操作方式
シリンダポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20369248
SQ1441N-5LOB1-L4-Q
CADデータダウンロード
(LO) プラグコネクタタイプ
(B) ロック式(要工具形)
(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20369257
SQ1441N-5L1-C4
CADデータダウンロード
(L) プラグコネクタタイプ
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20369266
SQ1441N-5L1-L4
CADデータダウンロード
(L) プラグコネクタタイプ
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください