曜日別特売

SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1441R)

SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1441R) - SMC
リード線取出方法
(L) プラグコネクタタイプ
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42729137SQ1441R-5L1-C4シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729146SQ1441R-5L1-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729155SQ1441R-5L1-L6シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729164SQ1441R-5L1-L4シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする