曜日別特売

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1431B)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1431B) - SMC
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
8種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42728692SQ1431B-51-C4シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42728708SQ1431B-51-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42728717SQ1431B-5B1-C4シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42728726SQ1431B-5B1-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42728735SQ1431B-5B1-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(Q) CE対応品
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42728744SQ1431B-5B1-C4-Qシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(Q) CE対応品
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42728753SQ1431B-5B1-L4シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
42728762SQ1431B-5B1-L6シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする