カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(156)
  • brembo(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • BIG DAISHOWA(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 三菱ふそう(15)
  • ADVANTEC(14)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • 谷沢製作所(13)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
  • ゴールドメダル(10)
  • サンワサプライ(9)
  • StarTech.com(8)
  • Baumer(8)
  • エスコ(7)
  • BROADCOM(7)
  • RG(レーシングギア)(7)
  • omron(オムロン)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-14」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T SMC真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-TSMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から12日以内出荷
・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベロウ型真空取出方向
ロック付シリンダ (CLST~) SMCロック付シリンダ (CLST~)SMC
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ CLST1 SMCロック付シリンダ CLST1SMC
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
CL Series(CLST140TF) SMCCL Series(CLST140TF)SMC
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST140) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST140)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロック付シリンダ (CDLST~) SMCロック付シリンダ (CDLST~)SMC
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST140 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST140SMC
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST140TN) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST140TN)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST140 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST140SMC
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLST140) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLST140)SMC
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST140 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST140SMC
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST140TN SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST140TNSMC
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPTロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLST140TN) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLST140TN)SMC
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ CNS(CNST~) SMCロック付シリンダ CNS(CNST~)SMC
169,800税込186,780
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNST140) SMCCNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNST140)SMC
189,800税込208,780
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
ロック付シリンダ CNST1 SMCロック付シリンダ CNST1SMC
169,800税込186,780
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNST140 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNST140SMC
179,800税込197,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCCNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
179,800税込197,780
1個
19日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNST140 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNST140SMC
189,800税込208,780
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNST SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSTSMC
169,800税込186,780
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNST140TN SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNST140TNSMC
189,800税込208,780
1個
29日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(-) 両側クッション付ねじの種類(TN) NPT材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNST140) SMCCNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNST140)SMC
179,800税込197,780
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ CNS(CDNST1~) SMCロック付シリンダ CNS(CDNST1~)SMC
169,800税込186,780
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNST140TF) SMCCNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNST140TF)SMC
189,800税込208,780
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) G材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST80 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST80SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST50 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST50SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST40 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST40SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST63 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST63SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST100 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST100SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151ST SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151STSMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法グロメット、リード線0.6m(DCのみ適用)ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類NPTFランプ・サージ電圧保護回路なし標準供給圧力(MPa)0.45マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.O.)、破壊弁付電磁弁定格電圧(V)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)1.5真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナット付
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B20-14TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B20-14TZ)SMC
5,498税込6,048
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)14作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D40-140SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D40-140SZ)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)140作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B40-140TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B40-140TZ)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)140作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B40-140SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B40-140SZ)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)140作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプSMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプ SMCATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプSMC
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂接続突合せ溶接材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ SMCATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプSMC
43,980税込48,378
1個
31日以内出荷
・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂接続ヘルール材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプSMC
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷
・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加 [New]。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
用途空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂接続ヘルール材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプ SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプSMC
28,980税込31,878
1個
31日以内出荷
・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加 [New]。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
用途空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂接続突合せ溶接材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応