カテゴリ
- バイク純正部品(272)
- 農業機械(159)
- バイク部品(70)
- 制御機器(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- 切削工具(41)
- パソコン/周辺機器(25)
- 作業工具(21)
- 科学研究・開発用品(20)
- 建材・エクステリア(19)
- トラック純正部品(16)
- 機構部品(13)
- カー用品(13)
- 電気材料(12)
- オフィス家具(12)
- 自動車補修部品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 建築金物(11)
- 厨房用品(10)
- 安全標識(10)
- 学童・教育用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 保管用品(8)
- 安全保護具(8)
- 自動車純正部品(7)
- 家電(7)
- 電動工具(7)
- 測定用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- メカニカル部品(5)
- 安全用品(5)
- 研磨材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 医療(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(267)
- BIGM(丸山製作所)(157)
- SMC(37)
- brembo(18)
- エスロン(17)
- 三菱ふそう(16)
- BIG DAISHOWA(15)
- 谷沢製作所(15)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- ゴールドメダル(10)
- サンワサプライ(8)
- StarTech.com(8)
- Baumer(8)
- エスコ(7)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(7)
- RG(レーシングギア)(7)
- omron(オムロン)(6)
- 東洋技研(6)
- ブランドをもっと見る
「st14」の検索結果

スレンダートーションビット ST14
ベッセル(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(10本)当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 スレンダートーションビットは高弾性トーション効果により耐久性が大幅アップ。 長いコーススレッドなどの木ネジ作業に適しています。用途木ネジ、コーススレッド 木工、内装工事種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
サーモンレジン スクラブブラシS(異物混入防止レジンブラシ) ST14
ユニテール¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ステ-プルとレジンの二重セット構造で毛の抜けを防止する小型サイズのスクラブブラシです。材質ハードポリエステル毛質量(g)138外形寸法(mm)165×45、ブラシ部:175×45線径(Φmm)0.6毛丈(mm)25耐熱温度(℃)130毛のかたさハード
パーツボックス ST-14C
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか翌々日出荷物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。材質PP有効内寸(mm)413×313×98外寸(mm)470×370×115内寸(mm)420×320×110圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
布帽子用ライナー バンピーノ
谷沢製作所(21件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷お手持ちの帽子とセットで使う布帽子用専用ライナー。用途軽作業における頭部の安全確保。材質ポリエチレン(PE)質量(g)80幅×長さ(mm)174×198
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷から10日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
サキスボ トーションビット
ベッセル(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(2本)ほか当日出荷サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。種類トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
リサイクルコンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
クリーンルーム対応保護帽
アズワン(3件のレビュー)¥2,703税込¥2,9731個当日出荷クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。仕様ヘルメット、顎ヒモ付き材質ヘルメット/PE(ポリエチレン)、フード/ポリエステルサイズフリー質量(g)180グレードクラス1000アズワン品番1-4966-01
サーモン レジン スクラブブラシ
ユニテール(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷異物混入防止に効果的なレジンセット構造。ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使うことができる4色カラーにより、衛生管理の基本を実行に移せます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷から66日以内出荷多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
JIS配管識別テープ ASTタイプ
ユニット¥929~税込¥1,022~1セット(10枚)当日出荷から3日以内出荷タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠仕様ASTタイプ材質アルミ色青取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
熱収縮チューブ ST-DG 一般
信越化学工業(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本ほか当日出荷から61日以内出荷加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
常温収縮チューブ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷簡単防水 優れた耐侯性と防水性で電線を保護します。材質収縮チューブ:シリコーンゴムスパイラルコア:ポリプロピレン特性防水性、耐候性
マグネット戸当り
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)付属品+トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本)材質(本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS仕上CG(シャンパンゴールド)
パーツキャビネット
ギガ・セレクション¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から翌々日出荷透明引出しで小物や部品管理に最適です。 引き出し1個につき、仕切板1枚付属。色ダークグレー引出しの色クリア引出し耐荷重(kg)5/1個有効内寸法・間口(mm)90有効内寸法・奥行(mm)218有効内寸法・高さ(mm)55
ステラ ハンディトーチ4x3
GENTOS(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単4アルカリ電池x3本使用で520ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は12時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-043D 後継用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)145電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)直径×長さL(Φmm×mm)34×121.5防塵防水性能IP66/67明るさ(Lm)約520(Highモード時)/100(Ecoモード時)照射距離(m)最大:約224電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~12落下耐久(m)テスト:2
T型 六角棒 スパナ
エイト¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷から4日以内出荷強力締め付けが容易で、バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇る鉄ハンドルT型六角棒、縦軸とレンチが一体で更に強度アップ用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)鉄寸法(L1×L2)(mm)320×200RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
六角軸ショートソケット
trad¥539税込¥5931個当日出荷から翌日出荷ボルト・ナットの締め付けに。 色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単。 耐久性に値れた六角軸。 14.4Vインパクト対応材質六角軸:S2、ソケット:CR-V、カラー部:アルマイト全長(mm)60軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
...