カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(38)
  • SWAGE-LINE(19)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • SUN TOOL(6)
  • サンコーテクノ(2)
  • 若井産業(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • RSタイチ(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • 大阪魂(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • オークラ輸送機(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • CKD(1)
  • 新富士バーナー(1)
  • 東正車輛(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st630」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMCワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A SeriesSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
デュアルスピードコントローラ ASD SMCデュアルスピードコントローラ ASDSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から18日以内出荷
・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。 ・シリンダの飛びだしを防止。 ・単動シリンダの速度制御。
クリーンルーム用空気圧機器(10-ASD~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-ASD~)SMC
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド SMCCH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッドSMC
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
ストローク(mm)105型式チューブ材質:アルミ合金;呼び圧力:3.5MPa取付支持形式ロッド側長方形フランジ形クッションあり使用ピストン速度(mm/s)8~300作動方式複動/片ロッド形使用チューブ内径(mm)50使用流体油圧作動油最高許容圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa)5周囲温度および使用流体温度(℃)オートスイッチ付の場合:‐10~60ストローク長さの許容差~100st:0~0.8、101~250st:0~1.0、251~630st:0~1.25、631~1000st:0~1.4、1001~1800st:0~1.8RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)ヘッド側加圧時:0.15、ロッド側加圧時:0.2シリンダ追記号ロッド先端ナット付ポート・クッションバルブ位置ポート:上・クッションバルブ:右ロッド径C Seriesオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無オートスイッチ付
CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド SMCCH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
23日以内出荷
ストローク(mm)35型式チューブ材質:アルミ合金;呼び圧力:3.5MPa取付支持形式ロッド側長方形フランジ形クッションあり使用ピストン速度(mm/s)8~300作動方式複動/片ロッド形使用流体油圧作動油チューブ内径(Φmm)40最高許容圧力(MPa)3.5ロッド径(Φmm)C Series ロッド径耐圧力(MPa)5周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60ストローク長さの許容差~100st 0~+0.8 、101~250st 0~+1.0 、251~630st 0~ +1.25、631~1000st 0~+1.4 、1001~1800st 0~+1.8RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)ヘッド側加圧時:0.15、ロッド側加圧時:0.2オートスイッチ種類2色表示、 無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付シリンダ追記号ロッド先端ナット付ポート・クッションバルブ位置ポート:上、クッションバルブ:右オーダーメイド仕様標準