カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,774)
  • 油圧機器・油圧ホース(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(16)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3,338)
  • KTM(2,295)
  • 日野自動車(2,131)
  • BAGSTER (バグスター)(664)
  • MV AGUSTA(445)
  • Puig (プーチ)(354)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(241)
  • MAD MAX(マッドマックス)(236)
  • メディアカバーマーケット(228)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(187)
  • ホンダ(179)
  • uni(三菱鉛筆)(165)
  • brembo(157)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(149)
  • AFAM(アファム)(139)
  • Panasonic(パナソニック)(137)
  • シュナイダーエレクトリック(135)
  • BIGM(丸山製作所)(120)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(980)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sx」の検索結果

8,845件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SX12F) SMCS Series(SX12F)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2
SX10 - 高速2ポートバルブ SMCSX10 - 高速2ポートバルブSMC
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
仕様バルブ取付方法:(2) クイック着脱タイプ、フィルタ(INポート):(-) フィルタなし、流量と作動頻度(DC24V/0.25MPa時):(E) 流量 100 L/min, 最高作動頻度 650 Hz、リード線(グロメット)長さ:(H) 500 mm
その他(SX100-4~) SMCその他(SX100-4~)SMC
84税込92
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
高速2ポートバルブ SX12シリーズ SMC高速2ポートバルブ SX12シリーズSMC
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
SX3000_51 - 給排気ブロックAss'y(SX3000) SMCSX3000_51 - 給排気ブロックAss'y(SX3000)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
管接続口径Φ8ワンタッチ継手
S Series(SX12) SMCS Series(SX12)SMC
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷
ポート数2
S Series(SX11F) SMCS Series(SX11F)SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
ポート数2
S Series(SX11) SMCS Series(SX11)SMC
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
ポート数2
SX3000-64 - コネクタブロックAss'y SMCSX3000-64 - コネクタブロックAss'ySMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(12) DC12
SX5000-76-6A - ブランキングプレートAss'y45型用 SMCSX5000-76-6A - ブランキングプレートAss'y45型用SMC
399税込439
1個
9日以内出荷
仕様CE対応品:(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
269税込296
1個
当日出荷から11日以内出荷
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
27税込30
1個
当日出荷から9日以内出荷
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
真空パッド (ZP1~) SMC真空パッド (ZP1~)SMC(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZP2~) SMC真空パッド (ZP2~)SMC(1件のレビュー)
479税込527特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZP0~) SMC真空パッド (ZP0~)SMC
399税込439特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
真空パッド ZP2-B SMC真空パッド ZP2-BSMC
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZP50~) SMC真空パッド (ZP50~)SMC
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ハーフユニオン (KFH~) SMCハーフユニオン (KFH~)SMC
1,898税込2,088特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
AR Series(AR33P) SMCAR Series(AR33P)SMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
84税込92
1個
9日以内出荷
パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり 低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁パイロット弁集合排気構造) 高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) 高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
エルボユニオン (KFL~) SMCエルボユニオン (KFL~)SMC
3,298税込3,628特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオンねじの種類R
真空パッド (ZP40~) SMC真空パッド (ZP40~)SMC
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ハーフユニオン (H~) SMCハーフユニオン (H~)SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
形状ハーフユニオンねじの種類R
真空パッド (ZP3~) SMC真空パッド (ZP3~)SMC
519税込571特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232SMC(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から16日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rc口径3/4
ニップル KQ2 Series SMCニップル KQ2 SeriesSMC
3,798税込4,178
1袋(5個)ほか
当日出荷から26日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)SMC
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230SMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ232 SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ232SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から11日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2ねじの種類Rc
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
真空パッド ZP2-1 SMC真空パッド ZP2-1SMC
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-0 SMC真空パッド ZP2-0SMC
979税込1,077特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
AR Series(AR43P) SMCAR Series(AR43P)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から50日以内出荷
...