カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(222)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(18)
- MAD MAX(マッドマックス)(16)
- brembo(12)
- 片岡産業(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- ワルター(9)
- KOA(9)
- 室本鉄工(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(7)
- 日東電工(旧:Permacel)(6)
- 日野自動車(6)
- ATHENA(アテナ)(6)
- エスコ(5)
- 京セラ(5)
- コクヨ(5)
- Canon(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- ブランドをもっと見る
「sx5」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ
SMC¥269~税込¥296~1個当日出荷から11日以内出荷・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ
SMC(1件のレビュー)¥81~税込¥89~1個当日出荷から18日以内出荷・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25S
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW8
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。ストローク(mm)8作動方式複動チューブ内径(Φmm)8
エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS8
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。作動方式複動チューブ内径(Φmm)8
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20S
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW12
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。ストローク(mm)12作動方式複動チューブ内径(Φmm)12
トグル形エアチャック MHT2
SMC¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から9日以内出荷・シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能。 ・トグル機構により強力で安定した把持力が得られます。 ・エア遮断でもワーク保持(安全対策)作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16S
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16S
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20DS
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-40DS
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW25
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。ストローク(mm)25作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-15
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-50
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から21日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10DS
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-10
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から11日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-25D
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10S
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から16日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS25
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-25D
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)6