カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(265)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy5120-1」の検索結果

関連キーワード
265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S Series(SY5120-1LPZ) SMC

    S Series(SY5120-1LPZ)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1GD) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1GD)

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1H) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1H)

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(H) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(1) AC100ブラケット(F1) フートブラケット付使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1LZD) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1LZD)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1DE) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1DE)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1YZD) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1YZD)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なし
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1Y) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1Y)

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1D) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1D)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1YZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1YZ)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1YO) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1YO)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1DO) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1DO)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1DZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1DZ)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(1) AC100使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1YZE) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1YZE)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rcブラケット(F1) フートブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(-) なし
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1DZE) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1DZE)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(1) AC100使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
  • S Series(SY5120-5W1) SMC

    S Series(SY5120-5W1)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • S Series(SY5120-5W1ZD) SMC

    S Series(SY5120-5W1ZD)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • S Series(SY5120-5W1Z) SMC

    S Series(SY5120-5W1Z)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • S Series(SY5120-5W1U) SMC

    S Series(SY5120-5W1U)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • S Series(SY5120-5W1ZE) SMC

    S Series(SY5120-5W1ZE)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • S Series(SY5120-5W1S) SMC

    S Series(SY5120-5W1S)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • S Series(SY5120-5W1R) SMC

    S Series(SY5120-5W1R)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • SY512 SMC

    SY512

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    5,547税込6,102
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 25A Series(25A-SY5) SMC

    25A Series(25A-SY5)

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 25A-S SMC

    25A-S

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~)

    SMC
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5120 SMC

    5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5120

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)切替方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
  • 10 Series(10-SY) SMC

    10 Series(10-SY)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • 10-SY5 SMC

    10-SY5

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    9日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120) SMC

    30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120)

    SMC
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    使用流体空気
  • SY512 SMC

    SY512

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZ)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5120 SMC

    5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5120

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SY512 SMC

    SY512

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • S Series(SY5120-BDZD) SMC

    S Series(SY5120-BDZD)

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • S Series(SY5120-BDO) SMC

    S Series(SY5120-BDO)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • S Series(SY5120-BDZ) SMC

    S Series(SY5120-BDZ)

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ