カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(305)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)

「sy512」の検索結果

309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    5,547税込6,102
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • SY512 SMC

    SY512

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SY512 SMC

    SY512

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
  • SY512 SMC

    SY512

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切替方式2位置シングルリード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
  • テンショナー セット (FS) MAZDA(マツダ)

    テンショナー セット (FS)

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • プランマブロックハウス SKF(日本エスケイエフ)

    プランマブロックハウス

    SKF(日本エスケイエフ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの全長は 240 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
    仕様●内径:110mm●材質:鋳鉄●センター高さ:69.9mm●長さ:240mm●コード番号:213-2055アズワン品番65-7891-38
  • 30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120) SMC

    30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    使用流体空気
  • 25A Series(25A-SY5) SMC

    25A Series(25A-SY5)

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    使用流体空気
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6D) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6D)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(6) DC12使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZ)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • JSY3000/5000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載) SMC

    JSY3000/5000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    直接配管形に単体形を追加。バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
    定格電圧(V)24ボディオプションパイロット弁個別排気形コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DO) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DO)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY5120-BDO) SMC

    S Series(SY5120-BDO)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
  • S Series(SY5120-BDZ) SMC

    S Series(SY5120-BDZ)

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6DZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6DZ)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)(6) DC12切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DO) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DO)

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WO) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WO)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5D) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5D)

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY5120-BDZD) SMC

    S Series(SY5120-BDZD)

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
  • S Series(SY5120-BYO) SMC

    S Series(SY5120-BYO)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3YO) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3YO)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(YO) DIN形ターミナルポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4YZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4YZ)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) G使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZ)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DZD) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DZD)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4YO) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4YO)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5GZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5GZ)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5YZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5YZ)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DO) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DO)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LZ)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 月予定表 LION (ライオン事務器)

    月予定表

    LION (ライオン事務器)
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    ABS樹脂製フレームの、壁に掛けやすい軽量タイプのホワイトボードです。
    材質フレーム:ABS樹脂(ライトグレー)厚さ(mm)17板面カラー:白奥行(mm)トレー:50.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LOZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LOZ)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZD) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZD)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6LOZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6LOZ)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(6) DC12使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY5120-5WAOU) SMC

    S Series(SY5120-5WAOU)

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MNZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MNZ)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)なしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MOZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MOZ)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6YOD) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6YOD)

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品