「t-110」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
形状チーズ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
形状チーズユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
形状チーズユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)110
作動方式複動片ロッド
1個
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)110
作動方式複動片ロッド
1個
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
型式AC10-A用・AC10A-A用・AC10B-A用
管接続口径(M5) M5x0.8
ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
1個
¥629
税込¥692
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)110
作動方式複動片ロッド
形状両口チーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)110
作動方式複動片ロッド
1個
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)110
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)110
作動方式複動片ロッド
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ボディサイズ32mm
モータ配置(-) 上折返し
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ポート数3
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ボディサイズ25mm
モータ配置(LU) 対称、下折返し
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ストローク(mm)1100
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)25
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ