「t-2k」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)200
作動方式(T) 単動引込み
リード線(m)0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥17,980
税込¥19,778
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)150
作動方式(T) 単動引込み
リード線(m)0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BW
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)20
作動方式(T) 単動引込み
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥7,798
税込¥8,578
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)25
作動方式(T) 単動引込み
リード線(m)3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類B54
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥16,980
税込¥18,678
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)150
作動方式(T) 単動引込み
リード線(m)3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥16,980
税込¥18,678
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)100
作動方式(T) 単動引込み
リード線(m)0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥12,980
税込¥14,278
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)25
作動方式(T) 単動引込み
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BW
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)125
作動方式(T) 単動引込み
リード線(m)5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9NW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥18,980
税込¥20,878
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)30
作動方式(T) 単動引込み
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥7,798
税込¥8,578
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)15
作動方式(T) 単動引込み
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥7,798
税込¥8,578
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)100
作動方式(T) 単動引込み
リード線(m)3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9PW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥16,980
税込¥18,678
18日以内出荷
・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置シングル
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5
切換方式3位置クローズドセンタ
ねじの種類Rc
使用流体空気
・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5
切換方式2位置シングル
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
定格圧力範囲(kPa)-100~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
定格圧力範囲(kPa)-100~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ