カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(404)
- メカニカル部品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- 高田ベッド製作所(1,020)
- イトーキ(529)
- ニッサン(333)
- MAZDA(マツダ)(204)
- CKD(202)
- マキテック(198)
- YAMAHA(ヤマハ)(73)
- ニッセイ(71)
- BIGM(丸山製作所)(61)
- Festo(60)
- エスコ(57)
- ホンダ(54)
- TRUSCO(47)
- RS PRO(36)
- NOK(32)
- ABRACON(30)
- 水本機械製作所(29)
- 住友重機械工業(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「t-b4」の検索結果
特価

LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4B4A)
SMC¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(4A) インチ:1/2 x 3/8
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥8,299~税込¥9,129~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から9日以内出荷エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
低摩擦シリンダ MQQTB
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(T)標準形作動方式(D)複動式
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4B)
SMC¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(-) インチ:3/8 x 1/4
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB40TF)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40シリンダポート(TF) G
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4A4B)
SMC¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(4B) インチ:3/8 x 1/4
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40TN
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ボディオプション(N) アーム付作動方式複動チューブ内径(Φmm)40クランプストローク(mm)20ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
ロータリクランプシリンダ MK2TB
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。作動方式複動
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTB40)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTB40
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTB40TN
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)30形式(T) 標準形ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPT
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTB40TN)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPT
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTB40TF)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) G
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTB40TF
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷ストローク(mm)10形式(T) 標準形ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) G
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T4B41
SMC¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(41) ミリ:12 x 10
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T4B42
SMC¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(42) ミリ:10 x 8
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-T-PS~)
SMC¥519税込¥5711個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)仕様パッキンセット。グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40T
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~)
SMC(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から18日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C
SMC(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
L Series(LEFB40T8S)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返しモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB40S2T)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W