曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40T

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40T - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40T - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40T - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40T - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40T - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40T - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40T - SMC

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56181806MY3B40TF-1400-A93L1400
83,330
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56181815MY3B40TF-400L400
71,670
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56181824MY3B40TF-400L-M9B400
77,280
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56181833MY3B40TF-450450
54,510
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56181842MY3B40TF-900900
65,510
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56181851MY3B40TN-400H-M9BW400
80,250
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56181867MY3B40TN-500H-M9BW500
83,000
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする