カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,588)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,074)
  • オフィス家具(483)
  • 農業機械(444)
  • 制御機器(396)
  • メカニカル部品(256)
  • パソコン/周辺機器(188)
  • 配管・水廻り設備部材(156)
  • 切削工具(155)
  • 電気材料(147)
  • 空調・照明・電設資材(138)
  • 溶接用品(130)
  • 自動車補修部品(93)
  • バイク純正部品(76)
  • 油圧機器・油圧ホース(76)
  • 作業服(68)
  • 医療(57)
  • フォークリフト・産機・建機用品(50)
  • 防災用品(46)
  • 測定用品(46)
  • 建築金物(46)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • バイク部品(43)
  • 作業工具(43)
  • 店舗什器・備品(41)
  • 家電(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 機構部品(36)
  • 物流用品(33)
  • 安全標識(27)
  • 事務用品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 梱包用品(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • カー用品(14)
  • 研磨材(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 空圧工具(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 保管用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • エンジン工具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 厨房用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • マスク(5)
  • 縫製用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 理美容(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「t-a3」の検索結果

7,322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラック(L) ルーフ (D2) D203-51-T20A3L MAZDA(マツダ)

    ラック(L) ルーフ (D2) D203-51-T20A3L

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • ラック(R) ルーフ (D2) D203-51-T10A3L MAZDA(マツダ)

    ラック(R) ルーフ (D2) D203-51-T10A3L

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • チッソブロー イチネンTASCO

    チッソブロー

    イチネンTASCO
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。 コンパクトで持ち運びに便利です。
    質量(kg)9容量(L)(ボンベ)2.1ケース寸法(mm)530×240×110ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
  • マグネットメニューサイン CQ-A3T A3タテ ファースト

    マグネットメニューサイン CQ-A3T A3タテ

    ファースト
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    マグネット脱着可能な、省スペースメニュースタンドです。奥行400(mm)と、省スペースにも設置が可能な優れもの。シンプルな設計とブラックのシックな本体カラーが場所を選ばない商品です。本体重量も2.9kgと、メニュースタンドにしては比較的軽量!女性でも出し入れが容易に行える優秀なアイテムです。高さ調節可能!マグネット付属(4個)
    用途店頭や店先のメニュー置きに。付属品マグネット4個付仕様面板部角度調整可能サイズA3高さ(mm)1144奥行(mm)400横幅(mm)450
  • L Series(LQ2T3A3B) SMC

    L Series(LQ2T3A3B)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
  • TA3FX SWITCHCRAFT

    TA3FX

    SWITCHCRAFT
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3875件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • TA3MX SWITCHCRAFT

    TA3MX

    SWITCHCRAFT
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3A3B) SMC

    LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3A3B)

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(3B) インチ:1/4 x 5/32
  • エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    エアコン洗浄機

    イチネンTASCO
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    セット内容本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式質量(kg)13kg寸法(吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース)電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W330×D455×H385mm最高圧力(MPa)巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。電源コード(m)3ホース長さ(m)(吸水・余水ホース)1.8機構(調圧)ダイヤル調圧式6段階モーター出力(W)250圧力方式(ポンプ)ユニフロー式
  • (TA354)RANGE VALVE 三菱ふそう

    (TA354)RANGE VALVE

    三菱ふそう
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • チッソブロー イチネンTASCO

    チッソブロー

    イチネンTASCO
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
    セット内容チッソ調整器(TA380D-1)、チッソ流動弁、テーパーノズル、ケースケース寸法(mm)385×202×140ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/ 4″~3/ 8″用
  • テープ付きOPP袋 モリヤマ化成

    テープ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷から8日以内出荷
    小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋(テープ付)テープあり
  • トイレタワー TA301 アイセン

    トイレタワー TA301

    アイセン(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    トイレの省スペースを有効活用できるようトイレポットとブラシケースをスリムでスタイリッシュに機能を充実させて一体化しました。 セットのブラシも水はねしにくく洗いやすい植毛タイプ。
    材質本体:ABS樹脂/袋止め、内ケース、植毛台:ポリプロピレン/底トレイ:ポリエチレン/ブラシ柄:アルミ、ポリプロピレン/ブラシ毛:ポリプロピレン/つまみ部:アルミ高さ(mm)165縦(mm)415横(mm)80使用場所トイレ
  • ファインロックシリンダ CDLG1TA32 SMC

    ファインロックシリンダ CDLG1TA32

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    タイプ(A) 無給油/エアクッションチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
  • ボール紙 1パック100枚入 今村紙工

    ボール紙 1パック100枚入

    今村紙工(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(100枚)
    当日出荷
    低価格を追求しコスト削減をサポート。表面は白、裏面はグレーのボール紙。
    用途郵便物などのあて紙に材質白ボール厚さ(mm)0.7表面は白、裏面はグレー坪量(g/m2)550
  • (帯電防止)ラミネートフィルム100μ アイリスオーヤマ

    (帯電防止)ラミネートフィルム100μ

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
    材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
  • CD Series(CDG1TA32-90Z) SMC

    CD Series(CDG1TA32-90Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド1kg袋

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1ケース(10袋)
    当日出荷から32日以内出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TA32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TA32N

    ParkerTAIYO
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(20本)
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-35Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-35Z)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)35クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-275Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-275Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)275作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1TA3~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1TA3~

    堀内機械
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • イレパネスタンダード シルバー アルテ

    イレパネスタンダード シルバー

    アルテ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TA3~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TA3~

    堀内機械
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20本)
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1TA32) SMC

    CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1TA32)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1000タイプ(A) 無給油/エアクッション作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしシリンダ追記号(-) ジャバラなし
  • ライトボード MUTOH

    ライトボード

    MUTOH(3件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
    用途トレース・検査台使用温度範囲(℃)10~40出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED
  • モビロンバンド 日清紡

    モビロンバンド

    日清紡(3件のレビュー)
    429税込472
    1袋(370本)ほか
    当日出荷
    天然ゴム不使用、100%ポリウレタンで薄くても丈夫で長持ちします。サルファ―フリーで電子部品トレーや銀・銅製品等の結束に最適です。貼り付きが起こりにくく結束物を傷めません。透明なのでバーコード等の上に架けても読み取ることができます。
    仕様ナチュラルラテックス・硫黄不使用/食品衛生法・RoHS指令・欧州REACH規則適合品/マイナス20℃~+80℃で使用可能材質熱可塑性ポリウレタン100%透明質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA32B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA32B

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • NTYメタルジョイント NTY(エヌティワイ)

    NTYメタルジョイント

    NTY(エヌティワイ)
    1,798税込1,978
    1セット
    翌日出荷
    ・丈夫な作りで単管パイプをがっちり固定しジョイント部分もスッキリします。・特殊な工具は不要で、六角レンチだけを使用し、組立ても難しくありません。(※六角レンチは付属してません。)。・後付け、拡張が容易なタイプで、さまざまなシーンで幅広い用途にご使用いただけます。
    用途保管棚、単管パイプを用いての小屋づくりに。材質鉄(電気亜鉛メッキ)適合径(Φmm)48.6
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA32C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA32C~

    堀内機械
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA32B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA32B~

    堀内機械
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ) スーパーツール

    アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1TA32 SMC

    エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1TA32

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
...