カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,217)
  • メカニカル部品(34)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • サンドビック(245)
  • CKD(237)
  • KITO(キトー)(227)
  • IKO(日本トムソン)(196)
  • ヤスダインテリアサプライ(179)
  • RS PRO(76)
  • omron(オムロン)(75)
  • マキタ(70)
  • ネグロス電工(64)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(62)
  • エスコ(58)
  • 住友電工ハードメタル(55)
  • YKK AP(49)
  • KITZ(キッツ)(40)
  • 昭和電機(36)
  • 三菱電機(35)
  • タンガロイ(34)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t形」の検索結果

2,251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC-A T - T形スペーサ(Y110) SMC

    AC-A T - T形スペーサ(Y110)

    SMC
    629税込692
    1個
    9日以内出荷
    型式AC10-A用・AC10A-A用・AC10B-A用管接続口径(M5) M5x0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
  • ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
  • ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC
    2,898税込3,188
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ユニバーサルエルボユニオンs(KRV~) SMC

    ユニバーサルエルボユニオンs(KRV~)

    SMC
    2,098税込2,308
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途ボディの六角頭部を ボックスレンチで締 付ける狭いスペース 用のエルボユニオン。ねじの種類R
  • ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
  • ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類RRc材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) ミリサイズ SMC

    ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) ミリサイズ

    SMC
    2,698税込2,968
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径No.10-32ねじの種類UNF接続ねじ10-32UNFねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5
  • ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) インチサイズ SMC

    ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) インチサイズ

    SMC
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)6.2適合チューブ外径(Φmm)4有効断面積(mm2)(ナイロン)3.4(ウレタン)3.4管接続口径M5×0.8寸法L1(mm)16.5寸法A(mm)15.4ねじの種類M接続ねじM5×0.8寸法D1(Φmm)8.2寸法D2(Φmm)9.8寸法L2(mm)10.9ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)寸法P(mm)8.2寸法L3(mm)18.4寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)8最小穴径(mm)2.5
  • ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) インチサイズ SMC

    ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) ミリサイズ SMC

    ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) ミリサイズ

    SMC
    3,798税込4,178
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) インチサイズ SMC

    ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径No.10-32ねじの種類UNF接続ねじ10-32UNFねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)8最小穴径(mm)2.5
  • ガイド付薄形シリンダ MGPM25T SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPM25T

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • ガイド付薄形シリンダ MGPL25T SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPL25T

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544T) SMC

    VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544T)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z

    SMC
    11,900税込13,090
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2T50 SMC

    エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2T50

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T80-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T80-Z

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T50-Z

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T80-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T80-Z

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T80-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T80-Z

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    仕様-取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T100-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T100-Z

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2T100 SMC

    エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2T100

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T80-1 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T80-1

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T100-2 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T100-2

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
...