適合チューブ外径(Φmm)16
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
形状両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)3.2
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)4
形状両口チーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状両口チーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類R
形状両口チーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
形状両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
形状両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類Uni
形状両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)3.2
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ長円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)4
シールなし
管接続口径M5×0.8
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種両口チーズユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
形状両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状両口チーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
適合チューブ外径(Φmm)2
形状両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)16
形状両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類Uni
形状両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状両口チーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ長円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)6
シールなし
管接続口径R1/4
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種両口チーズユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ真円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)12
シールなし
管接続口径R1/4
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種両口チーズユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
関連キーワード