「t-7f」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)


標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS20~) SMC CADデータあり
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

5ポートエアオペレートバルブ SMC CADデータあり
1個
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS300~) SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC CADデータあり
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
1個
889 税込978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ SMC CADデータあり
コンパクト・軽量で優れた流量特性。高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができます。 チューブ取付方向が360°自由自在。ニードル弁抜け止め機構付。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1個
889 税込978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)


ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC CADデータあり
1個
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能
用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程 コイル定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 質量(g)96 保護構造IP67 管接続口径1/8 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと) 最大作動頻度(Hz)200 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 許容電圧変動定格電圧の-5%~+10% 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6 パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形 弁構造弾性体シール コイル節電回路付 インジケータLED マニュアルノンロックプッシュ式 応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SY512 SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B25-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) ポートねじの種類Mねじ
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B20-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) ポートねじの種類Mねじ
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

S Series(SYJ7120) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

S Series(SYJ7123) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

SY532 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)



P Series(PFM750) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数3
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5320) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5120) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5YO) SMC CADデータあり
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DO) SMC CADデータあり
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DO) SMC CADデータあり
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

V Series(VQZ3121) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)


SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5WOZ) SMC CADデータあり
リード線取出方法(WO) M8コネクタ 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 コネクタケーブルなし
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WOZ) SMC CADデータあり
リード線取出方法(WO) M8コネクタ 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 コネクタケーブルなし
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WOU) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(WO) M8コネクタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 コネクタケーブルなし
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZD) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZD) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(3) AC110/AC115 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード