カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(315)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(22)
  • BIGM(丸山製作所)(220)
  • エスコ(126)
  • サンワサプライ(96)
  • ParkerTAIYO(86)
  • CKD(85)
  • ホンダ(84)
  • エレコム(82)
  • KOA(56)
  • BUFFALO(バッファロー)(53)
  • RS PRO(44)
  • イスカル(43)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(35)
  • サイバーストーク(35)
  • SUS(エスユーエス)(29)
  • サンワダイレクト(29)
  • KEMET(27)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(25)
  • 大阪魂(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10-06」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプション SMCワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプションSMC
3,298税込3,628
1セット
20日以内出荷
用途HF2B-ASG- □TV Series用マニホールド用長ねじボルトセット付属品六角ナット・平座金(各4個)適合ボルト個数:2材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T06SMC
2,598税込2,858
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径R1/4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMCピンシリンダ/単動・押出し形 CJP SeriesSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.74MB)
ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series SMCピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV SeriesSMC
4,898税込5,388
1個
10日以内出荷から22日以内出荷
チューブ交換(脱着)が容易 コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減 2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)
RoHS指令(10物質対応)対応
ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:縦) SMCZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:縦)SMC
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
真空取出方向
ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦) SMCZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
バッファ仕様回り止め付真空取出方向
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
MBY-Z/MDBY-Z スムースシリンダ - スムースシリンダ SMCMBY-Z/MDBY-Z スムースシリンダ - スムースシリンダSMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
作動方式複動
LVD-T-F/FN - エアオペレートタイプ/チューブ出し SMCLVD-T-F/FN - エアオペレートタイプ/チューブ出しSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
切換方式(0) N.C.
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズSMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCCNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッドSMC
86,980税込95,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッドSMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダSMC
68,980税込75,878
1個
30日以内出荷
作動方式複動
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
33,980税込37,378
1個
16日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ SMCCA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T16 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T16SMC
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T13 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T13SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T10 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T10SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T06 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T06SMC
889税込978
1個
9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T8030 SMC真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T8030SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)8X30バッファ仕様回り止め付真空取出方向
真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T8020 SMC真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T8020SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)8X20バッファ仕様回り止め付真空取出方向
真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T6020 SMC真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T6020SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)6X20バッファ仕様回り止め付真空取出方向
真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T6010 SMC真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T6010SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)6X10バッファ仕様回り止め付真空取出方向
真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T5020 SMC真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T5020SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)5X20バッファ仕様回り止め付真空取出方向
真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T5010 SMC真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T5010SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)5X10バッファ仕様回り止め付真空取出方向