カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(515)
  • マキテック(198)
  • コガネイ(102)
  • プロトブレンボ(90)
  • KANA(片山チエン)(47)
  • 水本機械製作所(29)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(28)
  • omron(オムロン)(25)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • イスカル(21)
  • CKD(20)
  • ABRACON(16)
  • 渡辺電機工業(15)
  • エバオン(13)
  • 三菱電機(12)
  • 椿本チエイン(11)
  • RS PRO(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t12-b」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサート管継手 KFシリーズ SMCインサート管継手 KFシリーズSMC
4,498税込4,948
1袋(5個)
3日以内出荷から10日以内出荷
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.24MB)
ZP3E - 縦方向真空取出形/アダプタ付 SMCZP3E - 縦方向真空取出形/アダプタ付SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:縦) SMCZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:縦)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
真空取出方向
SY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
7,498税込8,248
1個
11日以内出荷
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
6,898税込7,588
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMCISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から61日以内出荷
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動/片ロッド SMCCQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動/片ロッドSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッドSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
AC_B-A - アタッチメント付 SMCAC_B-A - アタッチメント付SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T63 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T63SMC
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T125 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T125SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T100 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T100SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T16 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T16SMC
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T13 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T13SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T10 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T10SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T40F SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T40FSMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T40 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T40SMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T32 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T32SMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T25 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T25SMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動