345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

CM Series(CM2T32R) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
8,798 税込9,678
17日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CM2T20R-30Z CM Series(CM2T20R) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)30 クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
7,798 税込8,578
17日以内出荷

CD Series(CDM2T32R) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM Series(CM2T25R) SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
17日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CD Series(CDM2T25R) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
25日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (895種類の商品があります)

CD Series(CDM2T20R) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,698 税込8,468
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
30日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T25R SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDM2T20R-50AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T20R SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)50 クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,698 税込10,668
17日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T25R SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T32R SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 リード線取出方法プラグイン 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)


3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC CADデータあり
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP342~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)


精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エアサクションフィルタ ZFA SMC CADデータあり
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気、不活性ガス ボディ形式パイロット個別排気
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)


  • おすすめ人気ランキング
  • t2