カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(572)
  • メカニカル部品(111)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • CKD(471)
  • マキテック(198)
  • ホンダ(170)
  • 岩田製作所(165)
  • MAZDA(マツダ)(107)
  • YAMAHA(ヤマハ)(77)
  • omron(オムロン)(65)
  • Festo(57)
  • ニッサン(54)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • NAC(長堀工業)(47)
  • ABRACON(46)
  • ヤンマー(45)
  • IDEC(和泉電気)(39)
  • 日栄インテック(30)
  • イトーキ(30)
  • 水本機械製作所(25)
  • PISCO(ピスコ)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t3-b」の検索結果

関連キーワード
685件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B) SMC

    LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B)

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
    仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(-) インチ:1/4 x 5/32
  • LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B32) SMC

    LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B32)

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
    仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(32) ミリ:8 x 6
  • LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B3A) SMC

    LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B3A)

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
    仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(3A) インチ:3/8 x 1/4
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3B31 SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3B31

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(31) ミリ:10 x 8
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3B33 SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3B33

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(33) ミリ:6 x 4
  • 真空パッド (ZPT3-~) SMC

    真空パッド (ZPT3-~)

    SMC
    ¥949税込¥1,044
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
  • L Series(LQ2T3A3B) SMC

    L Series(LQ2T3A3B)

    SMC
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    9日以内出荷
  • 真空パッド ZPA-T SMC

    真空パッド ZPA-T

    SMC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
  • LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3A3B) SMC

    LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3A3B)

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
    仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(3B) インチ:1/4 x 5/32
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)

    SMC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • Z Series(ZPT3) SMC

    Z Series(ZPT3)

    SMC
    ¥949税込¥1,044
    1個
    9日以内出荷
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030)

    SMC
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2051) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2051)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • Z Series(ZP3EA) SMC

    Z Series(ZP3EA)

    SMC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    9日以内出荷
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ

    SMC
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33T3BN5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33T3BN5)

    SMC
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T3BL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T3BL4)

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3BL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3BL4)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T3BL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T3BL4)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21T3BL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21T3BL4)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-34T3BS4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-34T3BS4)

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01T3BS4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01T3BS4)

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3BL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3BL3)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3BL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3BL4)

    SMC
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03T3BL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03T3BL4)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25T~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25T~)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    10日以内出荷
    ・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63T~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63T~)

    SMC
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    10日以内出荷
    ・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
    シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40T~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40T~)

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    10日以内出荷
    ・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2T~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2T~)

    SMC
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    9日以内出荷
    ・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
    継手種類ユニオンティ
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344T-03-2TZ-B~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344T-03-2TZ-B~)

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3管接続口径Rc3/8定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc
  • SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3B00T) SMC

    SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3B00T)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60T) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60T)

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(N) マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B00T SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B00T

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60T SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60T

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
  • LEFB32T SMC

    LEFB32T

    SMC
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • LEFB32T SMC

    LEFB32T

    SMC
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32T SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32T

    SMC
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    10日以内出荷
    ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
    ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • LEFB32T SMC

    LEFB32T

    SMC
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40T SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40T

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    10日以内出荷
    ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
...