カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(886)
- 農業機械(617)
- FA担当者のオススメ新商品(314)
- 油圧機器・油圧ホース(228)
- 制御機器(206)
- 切削工具(202)
- メカニカル部品(166)
- バイク部品(87)
- 電気材料(54)
- 自動車純正部品(51)
- 配管・水廻り設備部材(46)
- 自動車補修部品(32)
- パソコン/周辺機器(31)
- 測定用品(25)
- 科学研究・開発用品(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 作業工具(12)
- オフィス家具(11)
- 安全用品(10)
- 家電(10)
- 防犯用品(9)
- 整備工具・収納(9)
- バイク純正部品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 機構部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 自転車部品(7)
- 事務用品(7)
- 保管用品(6)
- タイヤ・足回り(6)
- バッテリー・電装(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 清掃用品(5)
- 建築金物(5)
- 建材・エクステリア(5)
- カー用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- 作業服(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(609)
- CKD(463)
- SMC(331)
- 清水製作所[継手](123)
- ニッタ(70)
- IDEC(和泉電気)(49)
- 日東工器(46)
- IKO(日本トムソン)(43)
- ホンダ(40)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(40)
- イスカル(37)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- omron(オムロン)(27)
- ワルター(26)
- Lumberg Automation(26)
- ニューマシン(24)
- DAYTONA(デイトナ)(23)
- 京セラ(22)
- MAZDA(マツダ)(22)
- ブランドをもっと見る
「t3-r」の検索結果

T型コンテナ ネスティングタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。材質ポリプロピレン(PP)
Bourns 積層チップインダクタ, 3.3 μH, 5A, SRP5030T-3R3M
BOURNS¥649税込¥7141セット(5個)7日以内出荷インダクタンス = 3.3 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = SMD。許容差 = 20%。シリーズ = SRP5030T。コア材料 = カルボニル粉。最大自己共振周波数 = 100MHzRoHS指令(10物質対応)対応
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
TDK 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 7.3A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-3R3M
TDK¥739税込¥8131袋(5個)欠品中SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好長さ(mm)7.1寸法(mm)7.1×6.5×3高さ(mm)3奥行(mm)6.5シリーズSPM許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)金属磁性パッケージ/ケース6530インダクタンス(μH)3.3最大直流電流(A)7.3最大直流抵抗(mΩ)29.7
モールテープ Rタイプ
未来工業¥949税込¥1,0441個翌日出荷から翌々日出荷配管モールの仮止めに使用します。 Rタイプは厚みがあるRMモール専用の両面テープです。厚さ(mm)1.1全長(mm)10000タイプRタイプ
抜き差しトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。軸の向きを垂直にして使用できます。扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。用途理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜差し蝶番型仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アンプ内蔵形光電子センサ
竹中電子工業¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備。10mの長距離タイプ付属品取付金具、取扱説明書、調整用ドライバ仕様ショート保護:装備(但し制御出力側のみ)、【ボリウム(VR)】SENS:感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)、【スイッチ(SW)】ライトオン、ダークオン切換用SW 装備材質ケース/ポリアリレート・レンズ/ポリアリレート質量(g)投・受光器共 各約 50形式サイドオンタイプ電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67検出方式透過形接続方式コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・投光器/0.15mm2×2芯(灰色) 受光器/0.15mm2×4芯(黒色光源投光用:赤色LED(投光波長:700nm)消費電流(mA)投光器:23以下、受光器:18以下使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)検出物体Φ 6 mm以上の不透明体使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)検出距離(m)10使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)表示灯投光器/電源表示灯(赤色LED)・受光器/動作表示灯(赤色LED)安定表示灯(緑色LED) ボリウム(VR)出力モード制御出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流100mA(DC30V)以下・スタビリティ出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流50mA(DC30V)以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間動作角度10°(受光器側)絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間応答時間(ms)0.35以下
アンプ内蔵形光電子センサ
竹中電子工業¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Cコーティング2枚刃ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル
THECUT¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
ニューツーウェーコーナー定木R仕上げ用
フクビ化学¥79,980税込¥87,9781箱(200個)3日以内出荷ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。 片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。長さ(m)1.82
エステック2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥9,398税込¥10,3381本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。難削材の加工や長時間加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (赤)
明工社(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
タップ&ドリル(チタンコーティング)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M3) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)51質量(g)8ピッチ(mm)0.5ねじ径M3最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1600、アルミ:1900、プラスチック:1900適合被削材厚(mm)3以下
25Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ
マルヤス電業(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から10日以内出荷形状レバー形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数3温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色黒定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
オイルスキマ 自立式 リモコンタイプ
ギガ・セレクション¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
30Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ
マルヤス電業¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から12日以内出荷形状レバー形(金属リング)色(レバー)黒保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から32日以内出荷形状分離形種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250取付穴径(Φmm)22.3
...