10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)



1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-30Z) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-30T-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)30 作動方式単動引込み 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
材質(接液部)SUS304
1個
1,198,000 税込1,317,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
材質(接液部)SUS304
1個
1,498,000 税込1,647,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


C85 Series(C85N10) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

関連キーワード